3m e-conコネクタのおすすめ人気ランキング

2026/02/22更新
127件の「3m e-conコネクタ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「e-con コネクタ」、「e-con 3m」、「econ コネクタ」などの商品も取り扱っております。
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 4方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質 【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒。【コンタクト】銅合金 適合 e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 不可 取出方向 4方向
1パック(10個)
7,998 税込8,798
当日出荷から121日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで大幅な小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。ワンタッチロック機構により片手で容易に着脱でき、また確実な嵌合保持を提供。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT、ベースカバー:66ナイロン、 トップカバー:ポリカーボネート、コンタクト:銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 定格電流(A) 3 結合方式 ワンタッチ 適合コネクタ ミニ・クランプボードマウントソケット。ミニ・クランプワイヤーマウントソケット コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
129 税込142
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

●電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。 ●電線の被覆を剥かずに結線できます。 ●業界標準e-CON準拠コネクタです。 ●透明カバーで電線挿入状態を目視で確認可能です。 ●雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減できます。
用途●センサー接続。 ●省配線機器。
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから各2個嵌合されます。 4つの回路はそれぞれ電気的にコモンとなっています。
材質 【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒。【コンタクト】銅合金 適合 e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) Max3 難燃性 UL94V-0 コンタクト形状 メス RoHS指令(10物質対応) 対応 取出方向 4方向 結線方法 圧着
1パック(10個)
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックス中継 2方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
取出方向 2方向 パネルマウント 不可 適合 e-con準拠プラグコネクタ 材質 【ハウジング】ガラス入り熱可塑性ポリエステル樹脂、94V-0,黒。【コンタクト】銅合金
1パック(10個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特殊冶工具不要、電線前処理不要。電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減。幅広い電線適合範囲。2mmのコンタクトピッチで小型化を実現。業界標準e-CON準拠コネクタ。透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT。ベースカバー:66ナイロン。トップカバー:ポリカーボネート。コンタクト:銅合金 使用温度範囲(℃) -20~85(1A通電時)。-20~75(2A通電時)。-20~60(3A通電時)。※結露・水滴なきこと 電流(A) 最大3.0 電圧(V) AC/DC32以下 適合ケーブル 0.14~0.50mm2(22~26AWG)。絶縁体を含めたケーブル外径Φ0.8~2.0mm 適合コネクタ ミニ・クランプワイヤーマウントプラグ
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITSジャンクション・ボックスパネル 2方向取出し
中継用のコネクタです。 プラグコネクタが両サイドから嵌合されます。
適合 e-con準拠プラグコネクタ パネルマウント 形状 ストレート 種類 角型 定格電流(A) Max3 難燃性 UL94V-0 コンタクト形状 メス 結線方法 圧着
1パック(10個)ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))e-con RITS電線用プラグ・コネクタ
現場結線に最適! 施工時間の短縮 e-conセンサー用コネクタ 特殊工具不要、電線前処理不要、電線を入れてプライヤーでかしめるだけ コストリダクションと長期信頼性 かんごうの際にはパチンとロック音がします。小型(2.0mmピッチ)コネクタです 2点接触構造が良好な接触安定性を実現します 電線範囲をハウジングの色で識別できます
定格電圧(V) DC32 定格電流(A) Max3 材質 【ハウジング】PBT(UL94V-0)、【トップカバー】ポリカーボーネード(UL94V-0)、【コンタクト】銅合金 形状 ストレート 種類 角型 難燃性 UL94V-0 コンタクト形状 メス・オス兼用 結線方法 圧着 動作電圧(V) DC32
1個ほか
特価
269 税込296
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

業界標準のe-CONコネクタを搭載、専用工具なしでケーブル引き出しタイプのセンサを簡単接続。 スマートスレーブ共通機能を搭載し、装置の運転状態の監視や効果的な保守を強力にサポート。 業界標準e-CONコネクタ対応のデジタル入力ターミナル。 特殊工具なしで容易に施工を実現。配線に関わる工数を低減。 負荷短絡検知機能搭載。
保存温度(℃) -20~+65 使用周囲温度(℃) -10~+55 使用周囲湿度 25~85%(結露なきこと) 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠、2kV(電源ライン) 耐衝撃(m/s2) 150(3軸6方向各3回) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s2 X、Y、Z各方向80min 入力電流(mA) 11以下/点(DC24V時)、3.0以上/点(DC11V時)。(OFF電流/1以下) 端子 (I/O端子)e-CONコネクタ ねじ締付トルク(N・m) M2(通信コネクタ固定用ねじ)/0.26~0.3。M4(ユニット取りつけ用)/0.6~0.98 耐電圧(V) AC500(絶縁されている回路間)
1個
33,980 税込37,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
4,298 税込4,728
10日以内出荷

1個ほか
699 税込769
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

入力機器の配線を圧着することで、SiOで使用することができます。
セット内容 太線用:7個、細線用:3個 太線用:(ボディ)黒 (カバー)グレー、。細線用:(ボディ)グレー (カバー)紫
1セット(10個)
1,598 税込1,758
当日出荷

3M(スリーエム)e-CON
ピッチ(mm) 2 定格電圧(V) 32 定格電流(A) 3 仕上 (コンタクト-接触部)金メッキ 材質(コンタクト) 銅合金
1個
159 税込175
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 4-1473562-4 RITSコネクタ
仕様 タイプ = プラグ。コンタクト数 = 4。ポート数 = 1。取り付けタイプ = ケーブルマウント。ボディ向き = ストレート。ピッチ = 2mm。コンタクト材質 = 銅合金。定格電流 = 2A。定格電圧 = 32 V dc。端子方法 = IDC。ハウジング色 = 緑。最高使用温度 = +60℃。最低使用温度 = -30℃。。TE Connectivity RITSプラグ / ソケットコネクタ. RITS (リモート入出力端末システム)プラグ / ソケットコネクタは、高密度の2.0 mmピッチで、センサ用の標準インターフェイスコネクタとして使用できるようになっています。この4ピンRITSコネクタは、業界標準のコネクタとして認定されています。これらのRITSコネクタはロックレバーを内蔵しているので、電線対電線の確実な接続が実現し、部分的に詰まった配線ダクト内でも引っ張ることができます。クリック音が聞こえるので、確実なかん合が保証されます。RITSプラグコネクタはチゼルプレスコンタクトを備えています。コンタクトのチゼル部がワイヤを貫通して、大きな接触領域が形成されるので、ワイヤの前処理は不要です。コンタクトのプレス部がコンタクトを保持し、圧力をかけます。2点接触を採用しているので、衝撃や振動が存在する環境下でもコンタクトの安定性が向上します。このコンタクトのケーブルリテンション機構により、従来のIDCコネクタよりも強い力でワイヤを保持できます。これらのRITSコネクタは、ワイヤサイズを識別できるように色分けされています。また、半透明なので、目視による接続の検査が可能になります。これらのRITSコネクタを使用すれば、簡単かつ迅速に終端作業を行えるので、電気的な信頼性が向上します。. 特長と利点. センサ用の標準インターフェイスコネクタ 高密度 (2.0 mmピッチ) ロックレバーでワイヤに確実に接続 確実にかん合すると、クリック音が聞こえる チゼルプレスコンタクトで電気的な信頼性を向上 2点接触設計になっているので、衝撃と振動の高い環境で信頼性を向上 ワイヤサイズを識別可能な色付きハウジング 半透明のハウジングで目視検査が可能 簡単かつ使いやすく、ワイヤの前処理は不要. 製品用途の情報. これらのRITSコネクタはセンサ用の標準インターフェイスコネクタで、幅広いファクトリオートメーション(FA)用途で使用されています。これらの用途には、産業用制御IPC / PLC、HMI (ヒューマンマシンインターフェイス)、ロボット、半導体、LCD製造機械、マテハン / コンベヤシステム、エレベータ / エスカレータが含まれます。 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
829 税込912
当日出荷

特殊治工具不要、電線前処理不要(省工数)電線を入れてプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタ。 雄・雌コネクタだけで電線の中継接続を可能とし、部品点数を削減 2mmのコンタクトピッチで小型化を実現 透明カバーで電線挿入状態を目視確認可能
材質 ボディ:PBT樹脂(UL94-O)、カバー:ポリカーボネイト 定格 AC/DC 32V 最大3.0A
1箱(10個)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
199 税込219
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
6,435 税込7,079
11日以内出荷

業界標準e-CON準拠コネクタです。 感電、短絡防止のため、コンタクトをボディ内部に配置しています。
用途センサー接続。省配線機器。 定格電流(A) 3 使用温度範囲(℃) -20~85℃(1A通電時)、-20~75℃(2A通電時)、-20~60℃(3A通電時)※結露、水滴無きこと 材質/仕上 (ボディ)66ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状 ストレート 種類 角型 定格電圧(V) AC/DC32 結合方式 ワンタッチ コンタクト形状 メス 適合穴径(Φmm) 1 結線方法 基板実装 適合基板板厚(mm) 1.0~1.6
1個
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

特殊治工具不要、電線前処理不要。電線をセットしプライヤーでかしめるだけの簡単・確実な一括圧接コネクタです。雌雄同形状コネクタであるため、1種類のコネクタでケーブルの中継やT分岐が可能です。4点接触構造により、高い接触信頼性を実現しました。
用途各種フィールドバスやセンサーコントロールシステムに使用されている2.54mmピッチ4芯フラットケーブル 材質 (ボディ)PBT樹脂、(カバー)ナイロン、(コンタクト)銅合金 形状 ストレート 質量(g) 3.5 種類 角型 極数 4 使用温度範囲 -20~70℃ 定格電圧(V) AC/DC160 定格電流(A) 5 結合方式 ワンタッチ コンタクト形状 オス 結線方法 圧着
1個
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

規格 RoHS指令 耐電圧 AC1000V、60秒(リーク電流1mA以下) 定格電流(A) 3/極(AWG20電線使用時)、2/極(AWG22電線使用時)、1/極(AWG24電線使用時)、0.5/極(AWG26、28電線使用時) 材質(バネ部) ステンレス 絶縁抵抗(MΩ) 1000以上(DC500Vにて) 使用周囲温度(℃) -30~+75 材質(カバー) PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ボディ) PBT樹脂(UL94V-0)/黒色 材質(ベース) PC樹脂(UL94V-0)/透明 挿抜耐久(回) 50
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)